USB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用

USB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテックUSB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用 - ロジテック

オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。
iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。
iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。
4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。
インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。

付属品サポートプレート3種材質筐体:アルミニウム 天板:PVCジェッドブラックポート数6 in 1最大出力(W)60(入力75W以上の時)端子形状【イヤホン部】3.5mm 4極ピンジャック ※マイク入力と同一本体質量(g)45対応OSiPadOS 15・iPadOS 16・iPadOS 17・iOS17型番【エレコム】LHB-PAPP6U3感度【マイク部】735 mVrms対応機種iPhone15・iPhone15 Plus・iPhone15 Pro・iPhone15 Pro Max、iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4・5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代対応【USB Power Delivery】USB Power Delivery Rev:3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×27×9.8マイクロフォン部3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一使用電源PD 3.0 USB Type-C形状マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100kインターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1、USB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1最大解像度4KLED色白色保証期間お買い上げ日より1年S/N比103dB最大入力(W)【ACアダプター】PD 3.0 アダプタ 最大100対応使用環境条件5℃~35℃インピーダンス(Ω)【イヤホン部】16フレームレート最大60FPS許容入力(W)最大100湿度範囲(%)20~80(但し結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773015LHB-PAPP6U3
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする