曜日別特売

SSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式

SSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコムSSD 外付け 2TB USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 USBメモリ型 ポータブル キャップ式 - エレコム

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。
重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。
USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。
ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。
PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。
PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できませんブラック質量(g)約11電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB-A対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。容量(TB)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773356ESD-EMC2000GBK
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする