曜日別特売

キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero

キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero - エレコム

打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。
押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。
指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。
タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。
キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。
デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。
着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。
Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。
専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。
最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。
1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。
すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本サイズフル質量(g)約948※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約446×137×33(スタンド含まず)、約446×137×42(スタンド時)キー数108キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773469TK-MC50UKTBKブラック
22,702
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50773478TK-MC50UKTWHホワイト
22,702
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

leggero_フルサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする