上田機工
メッシュロード
スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。
スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。
網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途
配筋上の足場板用
材質
アルミ
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
3.2
網目(mm)
100×50
内容量
1組(10枚)
注意
※配筋上の通路の目的以外に使用しないこと。
※開口部では絶対に使用しないこと。
※コンクリート打設時に躯体内に一緒に打ち込まないこと。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773697
500x1000
1000
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50773706
500x2000
2000
オープン
¥
111,980
¥
123,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください