曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC

パイロット弁の強度向上
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法グロメット切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300配線・配管方式ベース配管形コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50771098SYJ7540-1GE
16,170
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする