曜日別特売

消臭ポリ袋

消臭ポリ袋 - ネクスタ消臭ポリ袋 - ネクスタ消臭ポリ袋 - ネクスタ消臭ポリ袋 - ネクスタ消臭ポリ袋 - ネクスタ
(1件のレビュー)

嫌な臭いをしっかり吸収!取っ手付きなので結び易い。

用途化学反応により臭い成分を中和する消臭剤を配合。嫌な臭いを消臭します。生ゴミ・おむつ・ペットのふん・トイレコーナーに。取っ手付きなので結んで捨てられます。生ゴミ処理にちょうどいいサイズ。水切りゴミ袋が入る大きさです。(自立型、排水口用、三角コーナー用)〈消臭率〉・アンモニア(納豆):約99.5% ・酢酸(刺激的なすっぱい臭い):約98.3% ・トリメチルアミン(腐った魚):約98.2% ・硫化水素(腐ったタマゴ):約98.8% ・メチルメルカプタン(腐ったタマネギの臭い):約78.8%※公的機関にて検査済。バイオマスプラスチック10%配合。材質(原料樹脂)ポリエチレン厚さ(mm)約0.02耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)約300(200+100)×370バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180057バイオマス配合率(%)10内容量1袋(80枚)
注意
※乳児や子供の手の届かないところに保管して下さい。(用途を間違えると窒息などの危険が伴います。)※使用期間や内容物の量によって消臭効果が低くなる可能性があります。※液体は入れないで下さい。※火のそば及び直射日光の当る場所に置かないで下さい。※突起物を入れますと破れる場合がありますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50771439N-41
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: とてもいい商品!
その他業種

たくさんある中でこれを選んでみました。
本当に消臭で生ごみがこの暑さで直ぐに臭くなりゴミ出しを忘れてしまうとかなりの悪臭で困っていましたがこれ最高です。全然臭わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする