曜日別特売

ロータイプ三輪自転車L

ロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車L - SWING CHARLIE

従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。
小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。
乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。
前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。
LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。
スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。
車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。

用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79内容量1台
注意
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。左右のバランスをとりながらの走行が必要です。安全な場所にて十分練習後ご使用ください。
※スイングレバー「停車時」での走行は大変危険です。
※走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773724MG-TRE16L
100,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする