曜日別特売

三輪自転車L

三輪自転車L - SWING CHARLIE三輪自転車L - SWING CHARLIE三輪自転車L - SWING CHARLIE三輪自転車L - SWING CHARLIE三輪自転車L - SWING CHARLIE三輪自転車L - SWING CHARLIE

スイング機能付き三輪自転車。
前後には、容量たっぷりの大きなカゴ!
スイング機能付きで小回りが利くので、お買い物もラクラクです。
ライトのオン・オフも手元でOK。前輪に安全ロックがついて安心です。
お買い物にもお出かけにも便利な1台です。
LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。
スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。
車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。

仕様シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約25グリーンタイヤサイズ(フロント)20インチ、(リア)16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88内容量1台
注意
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。左右のバランスをとりながらの走行が必要です。安全な場所にて十分練習後ご使用ください。
※スイングレバー「停車時」での走行は大変危険です。
※走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773740MG-TRE20L
110,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする