曜日別特売

ノーパンク三輪自転車L

ノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車L - ACTIVE PLUS

パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!
緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。
LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。
スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。
車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。

仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約30ワインレッドタイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88内容量1台
注意
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。左右のバランスをとりながらの走行が必要です。安全な場所にて十分練習後ご使用ください。
※スイングレバー「停車時」での走行は大変危険です。
※走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773749MG-TRE20APNL
120,000
94,980
104,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする