RJデスクII 片袖机 奥行700mm 引出しAタイプ(組立サービスなし)

RJデスクII 片袖机 奥行700mm 引出しAタイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプ。
A4サイズの書類が多い場合の収納、整理におすすめです。

最大耐荷重(kg)
天板:140/
トレー:5/
引出(上段):10/
引出(中・下段):20
仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能付属品鍵2枚、仕切板SS1枚・L2枚、ペントレー1個付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)センタートレーに鍵は付きませんグリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※センタートレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58875486RJ-107A-3 LGYエルグレー1000×700×70043.6
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875495RJ-127A-3 LGYエルグレー1200×700×70046.6
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875504RJ-147A-3 LGYエルグレー1400×700×70049.6
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875653RJ-107A-3 WHホワイト1000×700×70043.6
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875662RJ-127A-3 WHホワイト1200×700×70046.6
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875678RJ-147A-3 WHホワイト1400×700×70049.6
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875845RJ-147A-3 WM(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1400×700×70049.6
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875854RJ-127A-3 WM(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1200×700×70046.6
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875863RJ-107A-3 WM(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1000×700×70043.6
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする