曜日別特売

RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービスなし)

RJデスクII 平机 奥行700mmタイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。

仕様天板配線口、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700最大積載量(kg)天板=140、トレー=各5天板厚さ(mm)30配線引込口天板1箇所(中央奥)なしグリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58875364RJ-107H LGY天板=エルグレー/本体=エルグレー1000×700×70027
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875373RJ-127H LGY天板=エルグレー/本体=エルグレー1200×700×70030
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875382RJ-147H LGY天板=エルグレー/本体=エルグレー1400×700×70032
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875398RJ-167H LGY天板=エルグレー/本体=エルグレー1600×700×70035.6
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875556RJ-107H WH天板=ホワイト/本体=ホワイト1000×700×70027
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875565RJ-127H WH天板=ホワイト/本体=ホワイト1200×700×70030
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875574RJ-147H WH天板=ホワイト/本体=ホワイト1400×700×70032
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875583RJ-167H WH天板=ホワイト/本体=ホワイト1600×700×70035.6
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875802RJ-167H WM天板=ホワイトメープル/本体=ホワイト1600×700×70035.6
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875818RJ-147H WM天板=ホワイトメープル/本体=ホワイト1400×700×70032
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875827RJ-127H WM天板=ホワイトメープル/本体=ホワイト1200×700×70030
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58875836RJ-107H WM天板=ホワイトメープル/本体=ホワイト1000×700×70027
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする