曜日別特売

介護用専用洗剤 カイGo No.2

介護用専用洗剤 カイGo No.2 - 国際科学介護用専用洗剤 カイGo No.2 - 国際科学介護用専用洗剤 カイGo No.2 - 国際科学

介護用専用洗剤です。
白物の洗浄に適した漂白洗剤です。
老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤
クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・漂白しみ抜き剤
漂白→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で! (落ちにくい黄ばみ等をクリアーし白さが鮮明)
強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。黄変・血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去できます。
黄変除去性・・・汚物 (大・小便)、嘔吐物、血液のシミ等を洗うと黄ばみが残ってしまいます。その黄ばみを簡単に除去し、白く鮮明に仕上げます。
安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。
経 済 性 ・・・漂白・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。
消 臭 効 果・・・衛生除菌剤配合により細菌を除去し、消臭効果にも優れています。
無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH・等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。
作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。 また、衛生除菌・帯電防止等の効果もあります。
標準使用量・・・洗濯物 4kg:30cc/8kg:60cc/10kg:75cc/20kg:150cc
ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。

用途介護用洗剤成分界面活性剤(アルキルジメチルアミンオキシド)、次亜塩素酸塩、珪酸塩タイプキュービーテーナー箱内容量(kg)18商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18kg)
注意
※幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長期間お使いになる場合、又、洗剤をブラシにつけて洗う場合は、炊事用手袋をご使用下さい。
※万一飲み込んだ場合は水を飲ませる等の処理をし、又、万一目に入った場合はこすらずに水道水で充分洗い流した後、医師に相談してください。
※色落ちしやすい衣類は、洗う前に目立たない箇所に洗剤をつけてテストしてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774090-
オープン
9,900
10,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする