エクシール
アンダーマット
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。
裏面が両面テープで固定できるようになっています。
中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途
ステップマットの段差解消に
材質
ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
3
色
スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
グリーン
内容量
1枚
注意
※ステップマットは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775018
CO00-40007
1000×550
対応ステップマット:SM01-11003
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50775027
CO00-40008
990×690
対応ステップマット:SM01-11001
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください