コインランドリー用 オーガニック洗剤

コインランドリー用 オーガニック洗剤 - 国際科学

コインランドリー用の洗剤です。
アルカリ製品は、繊維にダメージを与え、また、すすぎ不足によりくすみの原因になるこ
とがあります。さらに、使い続けることで黄ばみや色あせの原因になることもあります。
本品は中性洗剤ですすぎやすく、洗浄成分は天然由来成分で構成され、天然繊維にもダメージを与えず、しっかり洗浄します。お肌や環境にもやさしい洗剤です。
白さの源:汗(水性)や皮脂汚れ(油性)、タンパク質、無機物を落とす「洗浄成分」を組合せることで、多様な汚れをしっかり洗浄できます。また、低温でも高温でも洗浄可能。80℃以上の高温で消毒する洗濯にも最適です。
相乗効果:陰イオン、非イオンの数種類の界面活性剤をメーカー独自の配合バランスで混ぜることで、洗浄力・浸透力・分散力を強化しました。
清潔繊維:繊維にからみついた汚れをしっかり洗浄するので、繊維の白さ、コントラストを維持し、いつでも清潔に保ちます。また、再汚染防止剤が汚れをしっかり包み込み、再汚染の原因になりません。時間が経過しても、くすみや黄ばみのない衣類を長持ちさせます。
やさしさ:洗浄成分は天然由来の安産性の高い界面活性剤を使用しています。(PRTR 法非該当)。繊維にやさしく長く使用することができます。使用する皆様が安心して利用できるやさしい洗剤です。
中性洗剤:強アルカリ洗剤ではなく、中性洗剤なので、直接手に触れても肌にやさしく敏感肌の方に安心です。
泡立ち:きめ細かい泡が汚れの奥に浸透し洗浄します。
除菌効果:人体に安全な除菌剤により、衣類についた雑菌を洗いながら除去します。洗濯後の衛生面も安心です。
消臭効果:嫌な汗のニオイや体臭をしっかり洗浄しながら除去します。
ポイント洗浄:つけ置き洗い等、いろいな使い方が可能です。
水 50L に対して本品 75cc
水 100L に対して本品150cc

用途コインランドリー用の洗剤です。成分非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤液性中性内容量(kg)18商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18kg)
注意
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませ吐かす等の処置をし、万一目に入った場合はこすらず水道水で十分洗い流した後、医師に相談してください。
※衣類の取り扱い絵表示を確かめてから、お洗い下さい。
※色落ちしやすい衣類は、洗う前に目立たない部分に洗剤をつけてテストしてからお洗いください。
※シミ抜きをする時は、目立たない所でテストをしてからはじめてください。
※リン化合物は配合しておりません。
※石油系溶剤、有機溶剤は一切配合しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774099-
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする