コインランドリー用消臭洗剤

コインランドリー用消臭洗剤 - 国際科学

コインランドリー用の消臭洗剤
消臭剤配合(衣類の臭い、ドラム内の臭いを除去します。)
特殊添加剤の働きにより、ドライ内・配管にカスが付着しにくくなります。
帯電防止剤配合
衛生除菌剤配合
標準使用量:水1Lに対して、本品1.5ml

用途コインランドリー用の洗剤です。商品タイプ業務用液性中性成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、衛生除菌剤、その他内容量(kg)17繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(17kg)
注意
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませ吐かす等の処置をし、万一目に入った場合はこすらず水道水で十分洗い流した後、医師に相談してください。
※衣類の取り扱い絵表示を確かめてから、お洗い下さい。
※色落ちしやすい衣類は、洗う前に目立たない部分に洗剤をつけてテストしてからお洗いください。
※シミ抜きをする時は、目立たない所でテストをしてからはじめてください。
※リン化合物は配合しておりません。
※石油系溶剤、有機溶剤は一切配合しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774056-17
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする