コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 クリスタルソープ

コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 クリスタルソープ - 国際科学

柔軟剤入コインランドリー洗剤
【衛生除菌剤】が細菌を強力に除去
柔軟剤成分を配合しておりますので、従来のように柔軟剤を投入する必要はありません。
泡切れが良いので、すすぎ時間を短縮します。お客様の回転率がアップします。
肌にはもちろん、衣類や環境にやさしい天然ヤシ油由来の界面活性剤を使用しています。

用途コインランドリー用の柔軟剤入洗剤です。成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、衛生除菌剤、帯電防止剤、風合剤、水質軟化剤イオンカチオン液性弱アルカリ性(0.2%濃度使用で中性)標準使用量水量に対して0.1~0.3%内容量(kg)18商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774135-
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする