エクシール
アルミスロープ 6mmタイプ
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。
一本から購入できます。
設置面には両面テープが付いています。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途
ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質
アルミ
厚さ(mm)
6
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774826
CO00-40004
900×60
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
50774835
CO00-40005
1200×60
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください