アサヒペン
COBRA 超強力多用途 補修テープ
手でキレイに切れる。
コットンクロス(綿布)入り3層構造。
巻き出しが軽い。
接着力がDUCKパワーテープの約2倍。
メッシュ入りで丈夫。
はがした跡にのり残りが少ない。
用途
配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。
材質
基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙
色
シルバー
テープ長さ(m)
約10
主な用途
配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775876
CB-009
約25
約98×25×98
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
50775885
CB-010
約50
約98×50×98
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください