日東工器
ジェットブローチ ワンタッチタイプ
適合機種
A-5500/ARA-100A
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
117
刃径(Φmm)
28.5
適合材
軟鋼材
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)
最大加工厚(mm)
75
メーカー商品コード
71411
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777170
71411
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください