SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応・省エネエジェクタ
仕様
ボディ:マニホールド用
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空(V)ポート
Φ6
エジェクタ/ノズル呼び径
Φ1.2
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
供給弁:自己保持
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776865
ZK2F12R5PLA-06
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください