曜日別特売

電動バランスボード カーチェア

電動バランスボード カーチェア - Fugu電動バランスボード カーチェア - Fugu電動バランスボード カーチェア - Fugu電動バランスボード カーチェア - Fugu電動バランスボード カーチェア - Fugu電動バランスボード カーチェア - Fugu

バランスボードをカートに大変身!6.5インチ~10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。
座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。
本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。

材質PP、鉄質量(kg)約7サイズ(前輪)4インチ耐荷重(kg)約80寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960~760適応身長(cm)120~180RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約15内容量1台
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777014MF-BB001-BK/SEAT
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする