曜日別特売

タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード

タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード - Fugu

走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。
Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。
ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。

質量(kg)約6.5電流(A)0.85耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180バッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最大)10適合年齢(歳)12以上65以下内容量1台
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776987MF-BB004レッド
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
50776978MF-BB004ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする