曜日別特売

【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード

【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード - Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード - Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード - Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード - Fugu【オフロードタイプ】タイヤサイズインチ8.5インチ電動バランスボード - Fugu

ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。
タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。
約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。
IPX4相当の防滴仕様

電圧(V)42耐荷重(kg)80バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最長)12/h適合年齢(歳)12以上65以下内容量1台
注意
※本製品で公道を走行することはできません。人や車のいない広い場所でご使用ください。
※走行時はヘルメットなど安全装備を装着してください。
※最高速度、走行距離は使用者の体重・路面状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50776996MF-BB05-GR
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ELECTRIC BLANCE BOARD OFF-ROAD Type 8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする