ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック 胴長 同一
・1点抜けの同一鍵です。
・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途
木製家具、建具、点検口
付属品
鍵2本
材質
黄銅(Bs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
クロームメッキ+ニッケルメッキ
鍵
同一鍵No.:No.N800
内容量
1個
注意
※◇止金は別売りです。
※推奨止金:L-555、L-544
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777030
L-238-1-KA
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
23日以内出荷
50777039
L-238-2-KA
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
50777048
L-238-3-KA
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
26日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください