モノタロウ

危険物保管ロッカー

危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ危険物保管ロッカー - モノタロウ

注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。

用途危険物の保管や管理に付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)色(本体)レッド棚板調整ピッチ(mm)26.4内容量1台
注意
※危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
※本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51457746-24858×350×77040860×380×860
45,980
50,578(税込)
欠品中
1年間返品保証
車上渡し
代替品有
出荷予定:2026年3月3日
51457755-27858×420×77080860×450×860
59,980
65,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【危険物保管ロッカー 】 危険物の保管や管理に.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51457746-08412616R-303- 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 08412616防災・非常用品保管庫TRUSCO1台
59,980
税込65,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする