EB救命処置用クイックバッグ

EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社EB救命処置用クイックバッグ - エリートバッグ社

クイックオープン仕様の救命処置用小型バッグです。

材質ポリエステル寸法(mm)100×210×200質量(kg)0.53、最大収容:4レッド容量(L)4.2アズワン品番65-3907-61内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778080EB02.032
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする