曜日別特売

アラーム付きお薬ケース

アラーム付きお薬ケース - アズワン

1週間分の薬を取り分けて収納できます。
アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。
アラームは4つの時間まで設定できます。
★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。

材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777888BSTP04
2,900
2,871
3,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする