曜日別特売

&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ

&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ - オンワード商事&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ - オンワード商事&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ - オンワード商事&COLOR サイドファスナースクラブ 男女兼用 HSシリーズ - オンワード商事

首に沿う立ち襟は、品の良い美しいシルエットです。
背面首元にストラップが直接肌にあたりにくいフラップ付きです。
左胸ポケットにPHSホルダー、両腰にキーループがあります。
袖の付け方を工夫した腕回りが動かしやすい設計です。

素材素材/バルキードライトリコット ポリエステル 100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778256HS-8071 Lホワイト×ディープレッドL462371
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778265HS-8071 SSホワイト×ディープレッドSS382067
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778274HS-8071 Mホワイト×ディープレッドM432269
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778290HS-8071 Sホワイト×ディープレッドS402067
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778299HS-8072 LLホワイト×ダークネイビーLL492374
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778308HS-8072 Mホワイト×ダークネイビーM432269
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778317HS-8072 BLホワイト×ダークネイビーBL512374
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778326HS-8071 LLホワイト×ディープレッドLL492374
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778335HS-8072 Sホワイト×ダークネイビーS402067
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778344HS-8072 SSホワイト×ダークネイビーSS382067
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778360HS-8071 BLホワイト×ディープレッドBL512374
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50778369HS-8072 Lホワイト×ダークネイビーL462371
8,200
7,388
8,127(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする