Erler-Zimmer
つぼモデル
鍼治療練習用のつぼモデルです。
マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。
仕様
足つぼ用
セット内容
つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1
材質
プラスチック
寸法(mm)
147×62×72
質量(g)
85
アズワン品番
8-635-02
モデル
足つぼ用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778055
2068
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません