曜日別特売

PAC 冷感ベスト21℃ フリー

PAC 冷感ベスト21℃ フリー - INUTEQPAC 冷感ベスト21℃ フリー - INUTEQ

冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。
使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。
通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。

材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料質量(kg)1.35サイズフリー着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5胴囲(cm)(最大)120アズワン品番8-575-01各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507785881302032136
34,200
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする