DRY 冷感ベスト 110201010シリーズ

DRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQDRY 冷感ベスト 110201010シリーズ - INUTEQ

約500mLの水道水をベストに入れ、馴染ませ押し出すことにより冷感が得られます。
ベスト型のため、上着の下に着用可能です。
ベストに空気を通すことにより効率的に体温上昇を低減できます。
冷却方法は、気化冷却の原理に基づいています。風がベストに触れることで蒸発が発生し、熱気が取り払われます。
背中側のファスナーに500mLの水道水を流し込み、水がベスト内全体に分散されるよう手で揉んだ後、ファスナーから水を流し出すだけで冷感効果が発動します。
冷感材質はナイロンで囲まれているため、ベストの表面は濡れません。

材質外側/ナイロン・PU(ポリウレタン・抗菌処理)、内側/ナイロン質量(g)200温度範囲(℃)低下:周囲温度から-5~15(使用環境により変動)温度持続時間冷感:8~72時間(使用環境により変動)各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)洗濯方法洗濯機可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴幅(cm)
アズワン品番
胸幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778597110201010778~828-577-0190~94
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50778606110201010984~888-577-0296~100
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする