INUTEQ
H2O 冷感ベスト 12130201シリーズ
水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。
通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
材質
外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)
温度範囲(℃)
低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。
温度持続時間
冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)
各種認証
TUV認証(ISO 9001 2015)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴幅(cm)
アズワン品番
胸幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778615
1213020106
XS
78~82
8-576-01
90~94
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50778624
1213020110
XL
94~100
8-576-05
106~112
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50778640
1213020108
M
86~90
8-576-03
98~102
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50778649
1213020107
S
82~86
8-576-02
94~98
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50778658
1213020109
L
90~94
8-576-04
98~106
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください