PROSTAGE ヘアドライヤー

PROSTAGE ヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)

マイナスイオン機能搭載のシロッコファンドライヤー。
軽量設計。
着脱フィルター式。

付属品ノズル(集風器)材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約525(ノズル含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×82×265アズワン品番67-2483-67内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777924KPD-T910/K
10,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする