曜日別特売

7年保存水 The Next Dekade

7年保存水 The Next Dekade - グリーンケミー

防災備蓄用の7年保存水です。
99.9%不純物を取り除いた硬度0のピュアウォーターです。
純水の為、赤ちゃんの粉ミルク用にも適しています。

耐温度性(℃)-20~80
注意
※混載便車上渡しです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
容量(mL)
箱寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778676-1箱(6本)保存水2000mL 6本入2000330×185×3207-7230-03
1,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
50778694-1箱(8本)保存水1500mL 8本入1500325×190×3157-7230-02
2,080
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
50778685-1箱(24本)保存水500mL 24本入500375×250×2207-7230-01
3,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50778676-4406463507WT03- 7年保存水 The Next Dekade 440646357年保存水The Next Dekade1箱(2000mL×6本)
1,698
税込1,834
注文コードが変更になりました
50778694-4406462607WT02- 7年保存水 The Next Dekade 440646267年保存水The Next Dekade1箱(1500mL×8本)
1,998
税込2,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする