液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型

液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。

仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778755LCD-A241DBX
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする