広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADSモニターサイズ23.8型パネル駆動方式(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)内容量1台