曜日別特売

PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター

PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。

仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)付属品取扱説明書材質プラスチック規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)24対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11MbpsLANRJ-45×1ポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778904GP-CR452GHP/B
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする