曜日別特売

TiNコート3SドリルR型

TiNコート3SドリルR型 - 理研製鋼

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。

材質HSS内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
小径d(Φmm)
大径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868346G-SRM M1060110121117.5
18,650
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50868355G-SRM M1265115121420
23,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50868364G-SRM M1475125121623
28,670
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50868380G-SRM M1685135121826
33,250
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
50868389G-SRM M1895145122029
36,410
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
50868398G-SRM M3256563.46.5
6,680
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
50868407G-SRM M4357564.58
7,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
50868416G-SRM M5408585.59.5
7,830
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
50868425G-SRM M6459086.611
9,490
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
50868434G-SRM M85510012914
13,870
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする