理研製鋼
3SドリルR型
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質
HSS
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
小径d(Φmm)
大径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868897
SRM M10
60
110
12
11.5
17.5
¥
12,640
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
50868906
SRM M12
65
115
12
14
20
¥
17,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
50868915
SRM M14
75
125
12
16
23
¥
21,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
50868924
SRM M16
85
135
12
18
26
¥
24,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
50868940
SRM M18
95
145
12
20
29
¥
27,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
50868949
SRM M3
25
65
6
3.4
6.5
¥
6,050
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
50868958
SRM M4
35
75
6
4.5
8
¥
6,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
50868967
SRM M5
40
85
8
5.5
9.5
¥
6,930
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
50868976
SRM M6
45
90
8
6.6
11
¥
8,480
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
50868985
SRM M8
55
100
12
9
14
¥
10,870
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください