3SドリルS型

3SドリルS型 - 理研製鋼3SドリルS型 - 理研製鋼

皿小ねじ用 段付きストレートシャンクドリル

材質HSS内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
小径d(Φmm)
大径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868994SSM M10509512110210
21,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869010SSM M127012012140250
26,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869019SSM M3256563464
6,050
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
50869028SSM M4307064584
6,610
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
50869037SSM M53580855104
8,260
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
50869046SSM M640851066125
9,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
50869055SSM M845901290165
12,820
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする