理研製鋼
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSCo
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
柄径(Φmm)
6.35
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50873018
YSC 10.0
10
95
¥
6,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
50873027
YSC 10.5
10.5
95
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
50873036
YSC 11.0
11
95
¥
8,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50873045
YSC 11.5
11.5
95
¥
9,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50873054
YSC 12.0
12
95
¥
9,460
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50873070
YSC 12.5
12.5
95
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50873079
YSC 13.0
13
95
¥
10,690
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
50873088
YSC 7.0
7
75
¥
3,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
50873097
YSC 7.5
7.5
75
¥
4,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
50873106
YSC 8.0
8
75
¥
4,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
50873115
YSC 8.5
8.5
75
¥
5,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
50873124
YSC 9.0
9
75
¥
5,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
50873140
YSC 9.5
9.5
75
¥
6,190
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください