ノスドリル(小ノス)

ノスドリル(小ノス) - 理研製鋼ノスドリル(小ノス) - 理研製鋼

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。

材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50873149YSN 10.010
4,080
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
50873158YSN 10.510.5
4,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
50873167YSN 11.011
4,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
50873176YSN 11.511.5
5,290
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
50873185YSN 12.012
5,620
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
50873194YSN 12.512.5
6,040
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
50873210YSN 13.013
6,260
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
50873219YSN 7.07
2,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
50873228YSN 7.57.5
2,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
50873237YSN 8.08
2,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
50873246YSN 8.58.5
3,160
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
50873255YSN 9.09
3,510
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
50873264YSN 9.59.5
3,790
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする