曜日別特売

ジェル消毒撥水ポシェット本体

ジェル消毒撥水ポシェット本体 - SARAYA(サラヤ)ジェル消毒撥水ポシェット本体 - SARAYA(サラヤ)ジェル消毒撥水ポシェット本体 - SARAYA(サラヤ)

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。
ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。
撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。
250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。
体に固定できるクリップ付き。
ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。
別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)
別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)
ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)
ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508776049846463-4061-97
440
399
439(税込)
当日出荷
地域運賃
508776209846663-4061-98
440
399
439(税込)
当日出荷
地域運賃
508776299846763-4061-99
440
399
439(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月8日
508973699846463-4061-97
440
取扱い終了
代引不可
508973789846663-4061-98
440
取扱い終了
代引不可
508973879846763-4061-99
440
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする