酸化スケール防止剤 ノンスケールH

酸化スケール防止剤 ノンスケールH - タセト
(1件のレビュー)

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。

用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。内容量1缶(4L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889879NS-4
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50909637NS-4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50889879
2025-04-05
用途: 炭素鋼等の熱処理
医療・福祉・介護関連業

焼入れ、各種焼鈍しの脱炭対策に使っています。
塗って乾かした後の皮膜自体に強度はないので、熱処理前に金属で擦ったりしないように注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする