キャリブレーションセンサー

キャリブレーションセンサー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)キャリブレーションセンサー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。
人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。
色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。
ディスプレイの色彩を正しく表示!

寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38内容量1個
注意
※本製品の使用には専用アプリのダウンロードが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50921494DA-PH/CCS1
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする