CastrGard
キャスターガード 4個入
キャスターに取り付けることで、配線の巻き込みを防止できます。
耐衝撃性素材を採用し、耐久性に優れています。
材質
耐衝撃性PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ180×76
キャスター径(Φmm)
【適合】最大Φ127(高さ79以上)
質量(g/個)
約680
アズワン品番
8-388-01
内容量
1箱(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921738
-
¥
55,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません