電池チェッカー

電池チェッカー - UMAREX(ウマレックス)

角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー

寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50915377パワーチェック
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする