リンテック21
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。
壁と什器を固定します。
接着パッドを使用のため壁を傷めません。
対象物1台に対し2個使用。
仕様
BP 1個入
セット内容
樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1
材質
本体PCアロイ、ベルト/PP
質量(kg)
【対象物】300(2個使用)
内容
1本入り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×149×18
アズワン品番
61-3740-47
内容量
1袋(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50919620
LH-801BP
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません