ナカネ
差し替えベスト 013-6122シリーズ
A4クリアファイル付きメッシュベスト
メッシュ生地のため通気性に優れています。
反射材付きですので、夜間パトロールの安全対策にも利用できます。
材質
ポリエステルメッシュ生地
サイズ
本体/フリー
ウエスト(cm)
80~110
着丈(cm)
53
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
ネイビー
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50913600
013-6122
イエロー
7-6885-02
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50913609
013-6122
グリーン
7-6885-03
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50913618
013-6122
オレンジ
7-6885-06
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
50913627
013-6122
レッド
7-6885-01
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50913636
013-6122
ブルー
7-6885-07
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50913645
013-6122
ネイビー
7-6885-04
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50913654
013-6122
ホワイト
7-6885-05
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください