一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋

一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン一斗缶・ペール缶内袋用PE製透明ガゼット袋 - ホワイトバリーン

一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。
・使用しやすいガゼット袋
・開きやすい底面Xシール

用途一斗缶、ペール缶の内袋として材質PE厚さ(mm)0.05質量(kg)12.54高さ(mm)575縦(mm)250横(mm)250折りたたみ寸法(mm)250×700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924100ITT-05-400
21,900
21,880
24,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする